Hoja de sierra de calar BIM metal <92 mm 5 piezas

Número de artículo: 1991596
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1991596
EAN / GTIN 885363176285
Número del fabricante 1991596
Número L L51190 376

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Hasta 2 veces más de vida útil
  • El perfil curvo optimiza el ángulo de ataque para cortes más rápidos y una mayor vida útil en cortes de metal
  • Tecnología T2™ patentada para un corte rápido y eficiente en una variedad de metales
  • La tecnología POWER BLAST® prolonga la vida útil de la hoja
  • El chorreado de alta velocidad a lo largo del borde de corte hace que la hoja sea más duradera y resistente a la rotura
  • Resistente a la rotura
  • La tecnología bimetálica hace que la hoja sea flexible para una mayor vida útil

Contenido:

5 Pieza

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop