Ejecución:
Material principal
55% algodón, 30% poliéster, 15% poliamida, denim, recubierto, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²
Bolsillos
Bolsillo trasero con fuelle
Bolsillo de pierna con fuelle y solapa, con cierre de cierre por adherencia y bolsillo interior para teléfono en malla, Bolsillo de pernera con cremallera
Bolsillos para clavos - extra anchos, equipados con portaherramientas y compartimentos adicionales para herramientas, Cremallera para bolsillos de clavos fijos o sueltos
Bolsillo reforzado para regla con porta cuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos interiores
Bolsillos para rodilleras - cargados en la parte superior con solapa y cierre de cierre por adherencia. Material elástico tanto en el interior como en el exterior para un mejor ajuste ergonómico
Detalles
Bragueta con botón
Amplias trabillas en la espalda y en los laterales, Dos trabillas con cierre de adherencia en los laterales para porta martillos
Portacuchillos con botón
Costura interior de la pierna con pespunte a 3 agujas, Costura reforzada en la entrepierna
Botones metálicos
Anillo D en la cintura
Funcionalidad
Paneles elásticos en la entrepierna, pantorrilla y bolsillo de rodilla, elástico en 2 direcciones
Refuerzo
Bolsillos de rodilla reforzados con CORDURA® elástica, bolsillos para clavos reforzados con CORDURA® 1000, bolsillos traseros y bolsillo para regla
Descripción:
- Calzoncillos pirata duraderos en tejido vaquero elástico CORDURA® con paneles elásticos en la entrepierna para un rango de movimiento óptimo
- Bolsillo de rodilla de carga superior en tejido elástico CORDURA® adecuado para la máxima comodidad incluso al arrodillarse
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032