Pistola de aire caliente

Número de artículo: 1990N-010
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
Tipo de producto Soplador aire caliente

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1990N-010
EAN / GTIN 4000896241088
Número del fabricante 1990N-010
Número L L60140 5376

Descripción

Descripción:

  • Aparato base de pistola de aire caliente (sin batería, cargador, maletín de herramientas L-Boxx)
  • Potencia: 2300 vatios
  • 5 funciones de memorización (nivel de aire/temperatura)
  • Guiado del caudal del aire optimizado
  • Regulación de temperatura digital (sonda de temperatura integrada)
  • Función Power Safety configurable (modo Eco)
    − Función Eco activada por movimiento Eco 1
    − Función Eco activada por posición Eco 2 (ahorra hasta un 40 % de energía y reduce el nivel de ruido hasta cerca de un 50 %)
  • Elemento calefactor cerámico
  • Concepto de regulación de temperatura (Close Loop)
  • Zona del asidero de tacto suave
  • Ergonomía óptima, equilibrio superior
  • Posición de espera (tecla de reposo):
    al pulsar la tecla de almohadilla el aparato pasa a la función de reposo
  • Clase de motor de larga vida útil: 1 kh
  • Rango de temperatura (con regulación continua electrónica): 80–650 °C
  • Posición de caudal de aire (l/min a 20 °C: 200 – 550 l/min), con regulación continua electrónica
  • Aparato completo probado durante 1000 h

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra