• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hoja de sierra de calar HCS madera <102 mm 5 piezas

Número de artículo: 1990965
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1990965
EAN / GTIN 885363174861
Número del fabricante 1990965
Número L L51190 357

Descripción

Descripción:

  • POWER BLAST Technology® prolonga la vida útil de la hoja
  • El granallado a alta velocidad a lo largo del filo de corte hace que la hoja sea más duradera y resistente a la rotura
  • Cortes limpios y precisos en madera
  • Dientes endurecidos con precisión con ángulo de diente optimizado para un acabado limpio

Contenido:

5 Pieza