Módulo de peldaños MaxxStep longitud 581 mm

Número de artículo: 19905
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Accesorios para escaleras

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 19905
    EAN / GTIN 4031405199057
    Número del fabricante 019905

    Descripción

    Descripción:

    • Adecuado para escaleras de la MUNK Günzburger Steigtechnik fabricadas en aluminio y GRP (no para escaleras telescópicas)
    • Para un soporte ergonómico, cómodo y sin fatiga para trabajar según TRBS 2121 Parte 2
    • Flexible para ser montado en cada peldaño hasta el peldaño máximo (no para SsprosenSafe R 13)
    • Montaje rápido y sin herramientas mediante tornillos de sujeción dobles con bloqueo de sujeción
    • Opcionalmente equipado con pads de paso Clip-STEP, Clip-STEP R13 y Clip-STEP Relax
    • Disponible en diferentes longitudes

    Característica:

    • Anchura: 85 mm
    • Altura: 58 mm
    • Longitud: 581 mm
    • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
    • Material: Aluminio
    • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
    • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra