Pantalón de artesano elástico X1900 C56

Número de artículo: 199011418999C56
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
Color marineblau / schwarz
Talla de confección DE 56
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 199011418999C56
EAN / GTIN 7330509531891
Número del fabricante 199011418999C56
Número L L00980 2050

Descripción

Ejecución:


Material principal
55% algodón, 30% poliéster, 15% poliamida, denim, recubierto, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Bolsillos
Bolsillo trasero con fuelle
Bolsillo de pernera con fuelle y solapa, con cierre de cierre por adherencia y bolsillo interior para teléfono en malla, Bolsillo de pernera con cremallera
Bolsillos para clavos - extra anchos, equipados con portaherramientas y compartimentos adicionales para herramientas, Cremallera para bolsillos de clavos fijos o sueltos
Bolsillo reforzado para regla con porta cuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos interiores
Bolsillos para rodilleras - cargados en la parte superior con solapa y cierre de cierre por adherencia. Material elástico tanto en el interior como en el exterior para un mejor ajuste ergonómico

Detalles
Bragueta de botón
Portacuchillos con botón
Costura interior de la pierna con pespunte a 3 agujas, Costura reforzada en la entrepierna
Botones metálicos
Anilla D en la cintura
Dos trabillas a los lados con botón para el martillo, una trabilla con anilla D en la parte delantera. Trabilla ancha en la espalda

Funcionalidad
Paneles elásticos en entrepierna, pantorrilla y bolsillo de rodilla, elástico en 2 direcciones

Refuerzo
Bolsillos de rodilla reforzados con CORDURA® elástica, bolsillos para clavos reforzados con CORDURA® 1000, bolsillos traseros y bolsillo para regla

Descripción:

  • Pantalón de artesano duradero en CORDURA® denim- stretch con paneles elásticos en la entrepierna y la pantorrilla para un rango de movimiento óptimo
  • El modelo tiene una cintura y entrepierna estándar con piernas cónicas
  • Bolsillo de rodilla de carga superior en CORDURA®- stretch adecuado para la máxima comodidad incluso al arrodillarse

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra