Pulverizador de presión previa ∙ espuma

Número de artículo: 199-3
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
Tipo de producto Frasco pulverizador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 199-3
EAN / GTIN 4000896207237
Número del fabricante 199-3
Número L L60140 4780

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Generación de una espuma densa y duradera
  • Tres boquillas (en el contenido del envío) para generar espumas húmedas y secas así como para conseguir tiempos de actuación diferentes
  • Limpieza y desinfección de superficies, piezas de trabajo, vehículos, instalaciones sanitarias
  • Mejor control visual de la superficie pulverizada
  • Para limpiadores neutrales y limpiadores ácidos y alcalinos diluidos
  • Para
    • trabajos de limpieza y desinfección en acolchados y alfombras
    • desinfección de baños y sanitarios
    • cocinas y el sector alimentario
    • limpieza de vehículos, superficies de trabajo, etc.
  • Depósito transparente fijo con indicador de nivel de llenado
  • La válvula de seguridad integrada (2,5 bar) permite eliminar la presión del recipiente antes de abrirlo
  • Juntas de Viton
  • Volumen útil: 0,75 l
  • Volumen total: 1,5 l
  • Para el uso de productos químicos con propiedades activas en superficies (tensioactivos)
  • El aumento de la duración de contacto entre los productos químicos y la superficie que hay que limpiar garantiza un aumento de la eficacia del producto químico
  • Juntas y materiales resistentes a la mayoría de ácidos y disolventes, así como a los químicos más usados en la industria, la automoción y la limpieza profesional
  • Ancho de abertura de llenado
  • Cubierta protectora para válvula de cámara
  • Incluidas 3 boquillas (negra = normal, verde = seca, naranja = húmeda) para ajustar la calidad de la espuma
  • Boquilla especial «espuma» de modelo más plano
  • Boquilla de chorro plano especial para chorro ancho más plano
  • Incluido 10 filtros de repuesto
  • Palanca de bombeo flexible y resistente a la rotura
Áreas de aplicación:
  • Limpieza de textiles, acolchados y moquetas a la vez que evita el humedecimiento excesivo para disminuir el tiempo de secado y prevenir la aparición de hongos y bacterias
  • Presión de servicio máx. [bar]: 3 bar
  • Peso neto (kg): 0.47 kg
  • Volumen de llenado: 0.75 l

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra