Pantalón Craftmen 4xelásticos sin bolsillos de clavos D100

Número de artículo: 198916449899D100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color dunkelgrau / schwarz
Talla de confección DE 100
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 198916449899D100
EAN / GTIN 7330509687291
Número del fabricante 198916449899D100

Descripción

Ejecución:


Material principal
93% poliamida, 7% elastano, Dobby, elástico en 4 direcciones, 295 g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillo de pierna con fuelle y solapa, con cierre de cierre por adherencia y bolsillo interior para teléfono en malla, Bolsillo de pernera con cremallera
Bolsillos de protección de rodilla
Bolsillo reforzado para regla con porta navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos interiores con un bolsillo de cremallera

Detalles
Amplias trabillas en espalda y laterales, Dos trabillas en los laterales con botón para porta martillo
Portacuchillos con botón
Bragueta con cremallera de plástico
Costura interior de la pernera con pespunte a 3 agujas
Botones metálicos
Anilla D en cintura

Reflex
Detalle reflectante en bolsillo de pernera, Detalle reflectante en la pantorrilla

Refuerzo
Rodilleras reforzadas con CORDURA®-stretch, Bolsillo reforzado para la regla y bolsillos traseros

Funcionalidad
Elástico en 4 direcciones

Acabado
Bajo de pierna con refuerzo en la parte trasera

Descripción:

  • Pantalones de artesano suaves y cómodos que son extremadamente suaves y movibles con piernas cónicas
  • Los pantalones están diseñados para cumplir con tareas exigentes sin comprometer la comodidad y el ajuste
  • El material es suave 4 vías elástico que es resistente y elástico en todas las direcciones
  • Los pantalones tienen detalles avanzados y prácticos bolsillos con refuerzo
  • El bolsillo de protección de la rodilla está reforzado con CORDURA® Stretch en el exterior y un material elástico más ligero para una mayor movilidad en el interior
  • La suave malla se estira en el hueco de la rodilla para una buena ventilación
  • Las partes más bajas de las piernas están reforzadas en el interior, lo que proporciona una protección eficaz contra el desgaste

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra