Martillo de cobre ROTBAND-PLUS 5000 g

Número de artículo: 1985094
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1985094
    EAN / GTIN 4017981005982
    Número del fabricante 1985094
    Número L L60160 2276

    Descripción

    Descripción:

    Mango de nogal DIN 5111, con vaina de protección larga endurecida
    Mango de recambio E 600 H / E 609 H
    Sujeción del mango ROTBAND-PLUS, alta seguridad, larga vida
    También suministrable como modelo de 5 kg de peso

    Característica:

    • Longitud total [mm]: 800 mm
    • Peso de la cabeza [g]: 5000 g
    • Material: Cobre
    • Material del mango: Hickory
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Imán [mm]: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra