Rueda con muelle para escalera de mano Rueda con muelle derecha Ø 80 mm

Número de artículo: 19808
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Rollo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 19808
    EAN / GTIN 4031405198081
    Número del fabricante 019808
    Número L L90110 998

    Descripción

    Descripción:

    • Rodillo de resorte para el extremo inferior del conductor
    • Para stepladders, se requieren 4 piezas: 2 x derecha, 2 x izquierda
    • Nota sobre la retroadaptación de rodillos: Para facilitar el movimiento de las escaleras de acero en el estado descargado, las partes de la escalera deben estar conectadas con dos puntales metálicos desmontables (2 piezas Orden Nº 19831), que aumentan adicionalmente la estabilidad

    Característica:

    • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
    • Material: Acero galvanizado, aluminio
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
    • Tipo de producto: 80 mm derecha
    • Diámetro del rodillo: 80 mm

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra