ALICATE ARANDELAS EXT 90GR 3-10

Número de artículo: 197A.9
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 197A.9
EAN / GTIN 3148518232852
Número del fabricante 197A.9
Número L L60130 3193

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto:Puntas de alambre de piano: muy resistentes a la torsión
  • Puntas largas con un ángulo de 10° para sujetar de forma óptima los anillos de retención
  • Código de colores: Ahorro de tiempo
  • Cubiertas de PVC granítico antideslizante.

Característica:

  • d [mm]: 0,9
  • d min - max. [mm]: 3 - 10
  • L [mm]: 14 0
  • [g]: 105