• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de lámparas LED ∙ carga inalámbrica

Número de artículo: 1979W1/3
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
Tipo de producto Lampara de LED mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1979W1/3
EAN / GTIN 4000896241408
Número del fabricante 1979W1/3
Número L L60140 5410

Descripción

Descripción:

  • Carga inalámbrica
  • Función de carga cómoda y eficiente mediante el autoposicionamiento optimizado de la lámpara sobre la almohadilla
  • Juego de lámparas LED, 3 piezas
  • 1 LED Pocket Light 1979W-82
  • 1x LED Slim Light 1979W-92
  • 1 almohadilla de carga 1979WP-2 para 2 lámparas
  • 1 cable USB-C de 100 cm
  • 1 bloque de alimentación de 5 V, 2 A
  • Suministro de alimentación: Carga inalámbrica
  • Tecnología LED: COB/SMD
  • Grado de protección (IP): IP65
  • Número de herramientas: 3

Volumen de suministro:

LED Pocket Light ∙ carga inalámbrica 1979W-82 ∙ 1979W-92

Productos adecuados

Accesorios