LED Pocket Light ∙ carga inalámbrica ∙ 133 mm x 65 mm x 23 mm

Número de artículo: 1979W-82
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
    Tipo de producto Lampara de LED mano

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1979W-82
    EAN / GTIN 4000896227228
    Número del fabricante 1979W-82
    Número L L60140 4841

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Modelo pequeño para usar en lugares con poco espacio
    • Carga inalámbrica
    • Función de carga cómoda y eficiente mediante el autoposicionamiento optimizado de la lámpara sobre la almohadilla
    • 180° ajustable y base bloqueable en 8 niveles para el ajuste de la iluminación del área de trabajo
    • Regulable de forma gradual para una adaptación óptima de la luz
    • Imán de detención potente engomado en la parte inferior y la parte trasera de la carcasa
    • Gancho de detención móvil 360°
    • Luz principal:
      duración de la iluminación 2 - 10 h
      Flujo luminoso 30 - 300 lúmenes
      3 vatios COB LED
    • Luz superior:
      Autonomía de la luz superior: 5 h
      Flujo luminoso 100 lúmenes
      1 vatio LED
    • El proceso de carga empieza inmediatamente después de la instalación de la lámpara
    • Carcasa de plástico de 2 componentes con superficie de goma
    • Indicación del estado de la batería y del nivel de carga de 4 niveles
    • Conectar / desconectar y cambiar entre la luz superior y principal mediante el botón principal
    • Suministro de alimentación: Carga inalámbrica
    • Tecnología LED: COB/SMD
    • Flujo luminoso 100%: 300 lm
    • Duración de la iluminación 100%: 2 h
    • Tiempo de carga: 1.5 h
    • Grado de protección (IP): IP65
    • Grado de protección (IK): IK09
    • Dimensiones / longitud: 133 mm x 65 mm x 23 mm

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra