Foco de trabajo LED ∙ 60 vatios ∙ 304 mm x 102 mm x 238 mm

Número de artículo: 1979FC-60
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Lámpara de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 1979FC-60
Copiar
EAN / GTIN 4000896227822
Copiar
Número del fabricante 1979FC-60
Copiar
Número L L60140 4724
Copiar
Fabricante HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Foco de trabajo / de obra ideal para, p. ej., renovaciones, trabajos de pintura o reparaciones de vehículos
  • Tecnología SMD LED de energía eficiente de 60 vatios para conseguir una iluminación ambiental equilibrada
  • Flujo luminoso: 610 – 6100 lúmenes
  • Temperatura de color: 6000K (blanco luz diurna)
  • 2 tomas de corriente de ampliación en la parte trasera
  • Regulador de intensidad de luz girable para un ajuste gradual
  • La ampliación de la funcionalidad gracias a al enchufe adicional de 230 V
    en la parte trasera permite un acoplamiento y funcionamiento deseado de otros dispositivos
  • 50 % de potencia inmediatamente al conectarse
  • Carcasa PU robusta con componentes de aluminio periféricos para una mejor evacuación del calor
  • Indicador de potencia visual: 4 niveles
  • Pie de apoyo: ajustable en 90°
  • Longitud del cable: 5 m
  • Resistencia a impactos (EN62262): IK07
  • Ampliable a través de:
    • Difusor 1979F-01
    • Imán de detención 1979F-02
    • Trípode telescópico 1979F-03
  • Suministro de alimentación: Cable de conexión de 230 V
  • Tecnología LED: SMD
  • Flujo luminoso 100%: 6100 lm
  • Grado de protección (IP): IP54
  • Grado de protección (IK): IK07
  • Dimensiones / longitud: 304 mm x 102 mm x 238 mm