LED Pen light ∙ 180 mm x 25 mm x 18 mm

Número de artículo: 1979-11
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
    Tipo de producto Lampara de LED mano

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1979-11
    EAN / GTIN 4000896235254
    Número del fabricante 1979-11
    Número L L60140 4888

    Descripción

    Descripción:

    • Toma de carga USB-C
    • Lámparas LED pequeñas y compactas con alta potencia de iluminación
    • Regulable de forma gradual para una adaptación óptima de la luz
    • Diagnóstico fácil y rápido mediante luz principal (iluminación de superficies) o luz superior (iluminación puntual) por ejemplo para el asesoramiento
    • No debería faltar en los maletines de los profesionales
    • Carcasa de plástico de 2 componentes con superficie de goma
    • Indicación del estado de la batería y del estado de carga
    • Conectar / desconectar y cambiar entre la luz superior y principal mediante el botón principal
    • Incluye cable del cargador USB-C de 100 cm
    • Capacidad de batería: 1050 mAh
    • Soporte para clip extraíble
    • Indicador de estado de carga de la batería
    • Autonomía de la luz superior: 4 h
    • Flujo luminoso de la luz superior: 120 lm
    • Potente imán de detención integrado en la parte trasera de la carcasa
    • Suministro de alimentación: Cable USB (USB C)
    • Tecnología LED: COB/SMD
    • Flujo luminoso 100%: 200 lm
    • Duración de la iluminación 100%: 2.5 h
    • Tiempo de carga: 2 h
    • Grado de protección (IP): IP65
    • Grado de protección (IK): IK09
    • Dimensiones / longitud: 180 mm x 25 mm x 18 mm