Rueda con muelle para escalera de mano Rueda con muelle izquierda Ø 50 mm

Número de artículo: 19784
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Desconocido
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
Tipo de producto Rollo

Identificación y clasificación

Número de artículo 19784
Copiar
EAN / GTIN 4031405197848
Copiar
Número del fabricante 019784
Copiar
Número L L90110 787
Copiar
Fabricante MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Rodillo de resorte para el extremo inferior del conductor
  • Para stepladders, se requieren 4 piezas: 2 x derecha, 2 x izquierda
  • Nota sobre la retroadaptación de rodillos: Para facilitar el movimiento de las escaleras de acero en el estado descargado, las partes de la escalera deben estar conectadas con dos puntales metálicos desmontables (2 piezas Orden Nº 19831), que aumentan adicionalmente la estabilidad

Característica:

  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero galvanizado, aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Tipo de producto: 50 mm izquierda
  • Diámetro del rodillo: 50 mm

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra