Dedo magnético ∙ 475 mm

Número de artículo: 1976-2
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
Tipo de producto Elevador magnético

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1976-2
EAN / GTIN 4000896009763
Número del fabricante 1976-2
Número L L60140 937

Descripción

Descripción:

  • Imán permanente
  • Mango flexible
  • Empuñadura de plástico
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 475 mm
  • Diámetro: 8 mm
  • Peso neto (kg): 0.08 kg
  • Adherencia (gramos): 1100 g (10.8 N)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra