Dedo magnético ∙ 545 mm

Número de artículo: 1976
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
    Tipo de producto Elevador magnético

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1976
    EAN / GTIN 4000896009732
    Número del fabricante 1976
    Número L L60140 417

    Descripción

    Descripción:

    • Imán permanente
    • Mango flexible
    • Empuñadura de plástico
    • Made In Germany
    • Dimensiones / longitud: 545 mm
    • Diámetro: 15 mm
    • Peso neto (kg): 0.21 kg
    • Adherencia (gramos): 4500 g (44.1 N)

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra