Adaptador de bits 1/4″ skt - 3/8″ vkt

Número de artículo: 1973312
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Vástago de unión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1973312
    EAN / GTIN 4010886873595
    Número del fabricante 1973312
    Número L L60160 2836

    Descripción

    Descripción:

    Con toma hexagonal según DIN 3126 - D 6.3 (1/4″)
    Con accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 6,3 (1/4″) o C 10 (3/8″)

    Característica:

    • Adaptador de accionamiento, hexagonal [métrico]: 6,3 mm
    • Adaptador de accionamiento, hexagonal [imperial]: 1/4″
    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/8″
    • Anchura total [mm]: 17 mm
    • Altura total [mm]: 17 mm
    • Longitud total [mm]: 27 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra