Módulo de distancia, vacío, hecho de chapa

Número de artículo: 1972588
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Estante de almacenamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1972588
EAN / GTIN 4010886871904
Número del fabricante 1972588
Número L L60160 6426

Descripción

Descripción:

Dimensiones: AN 538 x P 85 x AL 40 mm
Dimensiones: AN 538 x P 85 x AL 40 mm

Característica:

  • Anchura total [mm]: 538 mm
  • Altura total [mm]: 40 mm
  • Longitud total [mm]: 85 mm
  • Material: Chapa de acero
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra