Gancho de tracción todo acero con freno de gancho 200 mm

Número de artículo: 1970550
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta extractora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1970550
EAN / GTIN 4036976125085
Número del fabricante 1970550
Número L L60160 6278

Descripción

Descripción:

1 gancho con freno, con dispositivo de seguridad contra deslizamientos involuntarios, con sólo pulsar un botón el gancho se puede mover en el puente, forjado de una sola pieza

Característica:

  • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 36 mm
  • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 5,0 mm
  • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 32 mm
  • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 200 mm
  • Uso/aplicación:
    • 1.04/3A 1.04/HP3A
    • 1.06/3 1.06/3A 1.06/4
    • 1.07/3 1.07/4 1.07/4A
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Freno del gancho presente: sí
  • Palanca de liberación rápida disponible: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra