Tornillos de medición incorporados, husillo no giratorio, 0-2 ″, 0.05 ″ / rev., Bidireccional

Número de artículo: 197-201
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 197-201
EAN / GTIN 4946368051291
Número del fabricante 197-201
Número L L40010 8133

Descripción

Descripción:

Micrómetro con husillo no giratorio y paso de husillo de 1 mm. Los valores medidos se pueden leer directamente en el tambor de escala con 100 divisiones sin agregar los valores de 1/2 mm. Para evitar errores de lectura.

Característica:

Precisión: ±5 μm
Pulgada-Métrica: Pulgada

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop