Rodillo de muelle para escaleras de plataforma con freno

Número de artículo: 19687
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Rollo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 19687
    EAN / GTIN 4031405196872
    Número del fabricante 019687
    Número L L90110 66

    Descripción

    Descripción:

    • Para las escaleras del podio
    • Rodillo con eje y resorte
    • Por favor, especifique el número de orden de la escalera del podio

    Característica:

    • Anchura: 57 mm
    • Altura: 273 mm
    • Longitud: 138 mm
    • Material: Acero galvanizado, plástico
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
    • Tipo de producto: Con cerradura
    • Diámetro del rodillo: 125 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra