Polea para escaleras de acceso por cuerda de 2 y 3 tramos

Número de artículo: 19686
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Estera antideslizante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 19686
EAN / GTIN 4031405196865
Número del fabricante 019686
Número L L90110 1044

Descripción

Descripción:

  • Para escaleras de cable de 2 y 3 piezas

Característica:

  • Anchura: 45 mm
  • Altura: 62 mm
  • Longitud: 70 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Diámetro del rodillo: 70 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra