Llave de boca única, ajustable, fosfatada

Número de artículo: 1966294
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Schraubenschlüssel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1966294
EAN / GTIN 4010886873410
Número del fabricante 1966294
Número L L60160 4568

Descripción

Descripción:

Modelo sueco, moleta con rosca a la izquierda
Con escala de ajuste
Con la escala de ajuste

Característica:

  • orificio para colgar: 1
  • versión: Modelo sueco, rodillo con engranaje izquierdo, versión P = manganeso fosfatado, tierra de la cabeza
  • Escala de ajuste: 1
  • Longitud total [pulgadas]: 8
  • Longitud total [mm]: 206,5 mm
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • material: Acero de cromo-vanadio
  • mole: 15 °

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra