Escala de acero de 300 mm

Número de artículo: 1965603
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Regla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1965603
EAN / GTIN 4010886873687
Número del fabricante 1965603
Número L L60160 4054

Descripción

Descripción:

Canto superior 1/64, división en pulgadas 1/32 y1/16, canto inferior división en 1/2 mm y 1/1 mm
Divisiones de lectura sencilla
Lectura de izquierda a derecha
Modelo flexible

Característica:

  • Diseño: Diseño flexible, borde superior graduación de 1/64, 1/32 y 1/16 pulgadas, borde inferior graduación de 1/2 mm y 1/1 mm, graduación grabada para una lectura clara
  • Anchura total [mm]: 18 mm
  • Altura total [mm]: 0,5 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 12
  • Longitud total [mm]: 300 mm
  • Longitud [m]: 300 m
  • Material: acero inoxidable para muelles
  • Superficie: sin reflejos, mate
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra