Inserto de llave de vaso de 1/4″, perfil UD largo 9/32

Número de artículo: 1965484
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1965484
EAN / GTIN 4010886871287
Número del fabricante 1965484
Número L L60160 6171

Descripción

Descripción:

Uso manual, moleteado
Para uso manual

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/4″
  • Longitud de inserción: 50,0 mm
  • Inserto Ø 1: 10,6 mm
  • Ø de inserción 2: 12,0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 12,0 mm
  • Anchura total [mm]: 12 mm
  • Longitud total [mm]: 50 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: cromado
  • Anchura entre planos 1 [AF]: 9/32″
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra