Inserto de llave de vaso de 1/4″, perfil UD largo 3/8

Número de artículo: 1965425
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1965425
EAN / GTIN 4010886871232
Número del fabricante 1965425

Descripción

Descripción:

Uso manual, moleteado
Para uso manual

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/4″
  • Longitud de inserción: 50,0 mm
  • Inserto Ø 1: 14,7 mm
  • Ø de inserción 2: 12,7 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 16,0 mm
  • Anchura total [mm]: 14,7 mm
  • Longitud total [mm]: 50 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: cromado
  • Anchura entre planos 1 [AF]: 3/8″
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra