Inserto de módulo para el tubo termorretráctil Dura Seal

Número de artículo: 1963406
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Número de artículo 1963406
    EAN / GTIN 4010886870990
    Número del fabricante 1963406

    Descripción

    Descripción:

    Para Dura Seal

    Característica:

    • versión sin chispa: Sin
    • calibre de cable: 22-18/12-10
    • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
    • sección transversal del cable [mm²]: 0,32-0,75/4-6
    • Peso neto [kg]: 0,08 kg
    • Registro REACH disponible: No
    • tipo de conector: Sello DURA

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra