Tijera para cortar chapa ∙ 180 mm

Número de artículo: 1961L-3
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
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1961L-3
EAN / GTIN 4000896176533
Número del fabricante 1961L-3
Número L L60140 4429

Descripción

Descripción:

  • Modelo compacto para trabajos en espacios reducidos con contornos muy pequeños
  • Corte a la izquierda
  • Para cortes rectos continuos y cortes en figuras
  • Para espesores de chapa hasta 1,2 mm (600  N/mm2)
  • Longitud del filo: 20 mm
  • Transmisión de palanca para una fuerza reducida
  • Para radios pequeños y puntos de difícil acceso
  • Cabeza de la cizalla forjada en estampa
  • Hoja templada por inducción con perfil
  • Fundas de empuñadura de plástico de 2 componentes ergonómicas HAZET (azul / negro)
  • Dimensiones / longitud: 180 mm
  • Peso neto (kg): 0.19 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra