Reloj comparador, tapa con ojal, versión ISO Clavija de medición en la parte posterior, 1 mm, 0,01 mm

Número de artículo: 1960A
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
    Número de artículo 1960A
    EAN / GTIN 4946368843759
    Número del fabricante 1960A

    Descripción

    Descripción:

    El reloj comparador con clavija de medición en la parte posterior y un anillo exterior de ø 39 mm, le ofrece las siguientes ventajas: Ideal para su uso en aplicaciones donde el espacio es limitado.

    Característica:

    Digital/Analógico: Analógico
    Rango de medición: 1 mm (carrera del émbolo: 4 mm)
    Graduación: 0,01
    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: Incluido el certificado de prueba de fábrica

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra