Llave inglesa de 1″ hembra-6ct 27 mm.

Número de artículo: 1956582
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1956582
    EAN / GTIN 4010886870075
    Número del fabricante 1956582
    Número L L60160 960

    Descripción

    Descripción:

    Cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3121 - H 25, ISO 1174
    De acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso

    Característica:

    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 25.0 mm
    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1″
    • Tipo de accionamiento: accionamiento mecánico
    • Inserto Ø 1: 54,0 mm
    • Profundidad de inserción 1: 28,0 mm
    • Longitud total [mm]: 75 mm
    • Material: acero
    • Superficie: manganeso fosfatado
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 27
    • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra