Martillo de plástico ∙ 300 mm

Número de artículo: 1953N-35
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 1953N-35
EAN / GTIN 4000896227068
Número del fabricante 1953N-35
Número L L60140 4984
Fabricante HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Sin retroceso:
    gracias al relleno de bolas de metal en el elemento central de la cabeza del martillo y el material adaptado de forma exacta de las cabezas de golpe
  • Cabezas intercambiables de poliuretano,
    sin astillas ni resquebrajamientos
  • Cuidadoso con el material
  • Gran resistencia a la abrasión con largas vidas útiles
  • Asidero de PVC resistente al aceite y la gasolina
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 300 mm
  • Diámetro: 35 mm
  • Peso neto (kg): 0.69 kg