Martillo de plástico ∙ 295 mm

Número de artículo: 1953N-30
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1953N-30
EAN / GTIN 4000896227075
Número del fabricante 1953N-30
Número L L60140 4876

Descripción

Descripción:

  • Sin retroceso:
    gracias al relleno de bolas de metal en el elemento central de la cabeza del martillo y el material adaptado de forma exacta de las cabezas de golpe
  • Cabezas intercambiables de poliuretano,
    sin astillas ni resquebrajamientos
  • Cuidadoso con el material
  • Gran resistencia a la abrasión con largas vidas útiles
  • Asidero de PVC resistente al aceite y la gasolina
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 295 mm
  • Diámetro: 30 mm
  • Peso neto (kg): 0.58 kg

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra