Destornillador de punta 1/4″ 80 mm

Número de artículo: 1953796
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1953796
    EAN / GTIN 4010886870389
    Número del fabricante 1953796
    Número L L60160 4183

    Descripción

    Descripción:

    Con potente soporte magnético
    Acero al vanadio GEDORE
    Con accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 6,3 (1/4″) o C 10 (3/8″)
    Acero al vanadio GEDORE

    Característica:

    • Adaptador de accionamiento, hexagonal [métrico]: 6,3
    • Adaptador de accionamiento, hexagonal [imperial]: 1/4″
    • Longitud total [mm]: 80 mm
    • Material: Acero al vanadio
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra