Caja de herramientas, vacía

Número de artículo: 1953729
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1953729
    EAN / GTIN 4010886869727
    Número del fabricante 1953729
    Número L L60160 5140

    Descripción

    Descripción:

    Esmerada elaboración con resistentes costuras industriales
    Cuba en chapa de acero galvanizada
    Patas para superficies delicadas
    Dimensiones interiores: 430 x 200 x 290 mm

    Característica:

    • Anchura total [mm]: 430 mm
    • Altura total [mm]: 290 mm
    • Longitud total [mm]: 200 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra