Cabeza de repuesto

Número de artículo: 1952-050
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
    Tipo de producto Boca de impacto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1952-050
    EAN / GTIN 4000896008452
    Número del fabricante 1952-050
    Número L L60140 6116

    Descripción

    Descripción:

    • Cabezas de repuesto ∙ par para el martillo de plástico protector HAZET 1952-50
    • De material Desmopan® resistente
    • Retirar los cabezales gastados girándolos con fuerza hacia la izquierda
    • Los cabezales nuevos se montan aplicando impacto o presión, sin necesidad de girarlos
    • Made In Germany
    • Diámetro: 50 mm
    • Peso neto (kg): 0.13 kg

    Exención de la responsabilidad

    La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
    La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra