ALICATE BOCAS LARGAS ACODADAS

Número de artículo: 195.34L
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
    Tipo de producto Alicate multifunción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 195.34L
    EAN / GTIN 3662424010170
    Número del fabricante 195.34L
    Número L L60130 10192

    Descripción

    Descripción:

    • Grosor del producto: Longitud 340 mm
    • Angulado a 45° para una mejor accesibilidad
    • Perfil doblemente articulado y estrecho para trabajar en espacios reducidos, incluso con una sola mano
    • Mordazas estriadas para un buen agarre
    • Mango ergonómico para facilitar el agarre
    • Pulido, recubierto de plástico.

    Característica:

    • C [mm]: 77
    • d [mm]: 6
    • E [mm]: 3
    • E1 [mm]: 19
    • L [mm]: 340
    • [g]: 350