ALICATE PELACABLE 1000V

Número de artículo: 194A.17VE
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
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 194A.17VE
    EAN / GTIN 3662424099649
    Número del fabricante 194A.17VE
    Número L L60130 9700

    Descripción

    Descripción:

    • Al final del proceso de fabricación, cada par de alicates se prueba individualmente a 10.000 V durante 10 segundos para su seguridad
    • Para conductores multifilares o unifilares de 0,5 --> 6 mm²
    • Tornillo de ajuste estriado con contratuerca
    • Muelle de compresión metálico
    • Cubiertas ergonómicas antideslizantes
    • Diseño: pulido, lacado

    Característica:

    • B [mm]: 17
    • E [mm]: 8,5
    • L [mm]: 170
    • [g]: 185

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra