ALICATE PELACABLE

Número de artículo: 194A.17CPE
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 194A.17CPE
EAN / GTIN 3662424087233
Número del fabricante 194A.17CPE
Número L L60130 8806

Descripción

Descripción:

  • Para cables multiconductores o monoconductores de 0,5 a 6 mm²
  • Tornillo de ajuste estriado con contratuerca
  • Muelle de compresión metálico
  • Pelacables estándar, forjado
  • Apertura automática del mango para mayor rapidez y facilidad de uso

Característica:

  • B [mm]: 17
  • D min.-max. [mm]: 0,5-0,6
  • E [mm]: 8,5
  • L [mm]: 170
  • [g]: 185

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra