Descripción:
Aplicación:
Aplicación de baja fuerza con pares que suelen estar en el rango de los atornilladores dinamométricos
Z. por ejemplo, fijación de módulos para sistemas solares, portaherramientas, etc, siempre que los pares de apriete sean demasiado elevados para los atornilladores dinamométricos clásicos
Diseño:
Serie de llaves dinamométricas con 8 modelos fijos preajustados para la producción en serie
Para el apriete controlado a la derecha
Precisión de disparo según DIN EN ISO 6789-2: 2017 Tipo II Clase E (+/- 6 %)
Ligero y robusto - carcasa de aleación de aluminio de alta calidad
Con certificado de prueba según DIN EN ISO 6789-2:2017, trazable a la norma nacional a través del laboratorio interno DAkkS
Gamas especiales a petición.
Característica:
- Distancia alojamiento - centro cuadrado: 62,5 mm
- Tipo de accionamiento: Cuadrado simple rígido
- accionamiento cuadrado [métrico]: 6,3 mm
- Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/4″
- Sentido de apriete: Derecha
- Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
- Rango de par (mín./máx.) [Nm]: - / 7 Nm
- Campo de aplicación:
- Montaje
- Montaje en serie
- Fabricación
- Valor de ajuste fijo: 7 Nm
- Anchura total [mm]: 125 mm
- Altura total [mm]: 22 mm
- Longitud total [mm]: 100 mm
- Material: Aleación de aluminio
- Precisión: +/- 6 %
- Fusible Salida cuadrada: Bloqueo de bola
- Tipo de escala: sin
- Aislamiento 1000 V: no
- Ajuste fijo: sí
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no
- Grupos objetivo:
- Automoción
- Industria electrónica
- Mecánica fina
- Militar
- Energía
- Construcción de maquinaria
- Construcción de armarios
.