DREMOTEST E 90-1100 Nm con RS232

Número de artículo: 1947702
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1947702
    EAN / GTIN 4002805929148
    Número del fabricante 1947702
    Número L L60160 950

    Descripción

    Descripción:

    Comprobación/ajuste de las llaves dinamométricas y destornilladores de la derecha
    Plug & Work = muy fácil de usar
    Alta precisión de medición:+ /- 1 % de tolerancia para todas las lecturas, +/- 1 dígito
    Autoreset
    Se puede cambiar entre N·m, lbf-ft y lbf-in
    Interfaz en serie RS232 para PC
    Certificado de prueba
    Opcional: Adaptador de coche para una fuente de alimentación de 12 voltios (No. 8612-390),
    Opcional: Software de verificación de plausibilidad (Código 2834391)

    Característica:

    • Adaptador: 1/2″, 3/4″
    • Adaptador de accionamiento, hexagonal [métrico]: 36
    • Resolución: 1,0
    • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 66 lbf ft - 811 lbf ft
    • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 90 Nm - 1100 Nm
    • Anchura total [mm]: 180,5 mm
    • Altura total [mm]: 175,6 mm
    • Longitud total [mm]: 260 mm
    • Precisión de medición Par: ± 1 % de tolerancia en todas las lecturas, ± 1 dígito
    • Interfaz: RS-232
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Visualización gráfica: no
    • Protección contra sobrecarga: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra