DREMOTEST E 0.90-55 Nm con RS232

Número de artículo: 1947699
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1947699
EAN / GTIN 4002805929131
Número del fabricante 1947699
Número L L60160 1106

Descripción

Descripción:

Comprobación/ajuste de las llaves dinamométricas y destornilladores de la derecha
Plug & Work = muy fácil de usar
Alta precisión de medición:+ /- 1 % de tolerancia para todas las lecturas, +/- 1 dígito
Autoreset
Se puede cambiar entre N·m, lbf-ft y lbf-in
Interfaz en serie RS232 para PC
Certificado de prueba
Opcional: Adaptador de coche para una fuente de alimentación de 12 voltios (No. 8612-390),
Opcional: Software de verificación de plausibilidad (Código 2834391)

Característica:

  • Adaptador: 1/4″, 3/8″
  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [métrico]: 10,0
  • Resolución: 0,01
  • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 0,7 lbf ft - 40,6 lbf ft
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 0,9 Nm - 55 Nm
  • Anchura total [mm]: 118 mm
  • Altura total [mm]: 126 mm
  • Longitud total [mm]: 150 mm
  • Precisión de medición Par: ± 1 % de tolerancia en todas las lecturas, ± 1 dígito
  • Interfaz: RS-232
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Visualización gráfica: no
  • Protección contra sobrecarga: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra