{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 24 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS PM | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05 × D en fresado copiador | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Radio R | 12 mm | |
Longitud total L | 102 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Avance fz para fresado copiador en acero < 750 N/mm2 | 0,076 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa de esférica y fresa de bola |
Número de artículo | 194302 24 | |
EAN / GTIN | 4045197110237 | |
Número del fabricante | 194302 24 |