Fresas angulares forma D 60°, Sin revestimiento, ⌀ js 16DC: 16mm

Número de artículo: 194120 16
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ js 16DC (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS Co 5
  • Norma: DIN 1833
  • Tolerancia ⌀ nominal: js16
  • Dirección de aproximación: horizontal
  • Mango: DIN 1835 B con h6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 16 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS Co 5
Norma DIN 1833
Tolerancia ⌀ nominal js16
Dirección de aproximación horizontal
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Número de dientes Z 6
⌀ de cuello D1 8,2 mm
Longitud total L 60 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Longitud de filo Lc 6,3 mm
Avance fz en acero < 750 N/mm2 0,06 mm
Tolerancia de mango h6
Ángulo del chaflán angular 60 grados
anillo de color sin
Forma D
Tipo de producto Fresas angulares

Identificación y clasificación

Número de artículo 194120 16
Copiar
EAN / GTIN 4045197109835
Copiar
Número del fabricante 194120 16
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
250
Aluminio (que produce virutas cortas)
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
70
Acero < 500 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
35
Acero < 750 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
28
GG(G)
apto para / [m/min]
K
Código ISO:
22
CuZn
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
35
Uni
apto para / [m/min]
 
húmedo máximo
apto para / [m/min]
 

Descripción

Ejecución:

Superficie con tratamiento especial.
Forma D de corte sólo en el perímetro, dentado recto.

Nota:

Para fresar guías pequeñas en la fabricación de herramientas y máquinas.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra