Escuadra de refuerzo para escalera de tijera de aluminio

Número de artículo: 19411
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 19411
EAN / GTIN 4031405194113
Número del fabricante 019411

Descripción

Descripción:

  • Incl.
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 20 mm
  • Longitud: 238 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Chapa de acero
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra