Fresas de desbaste y acabar para ranuras en T 36X16 mm

Número de artículo: 194050 36X16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 5
  • Perfil de fresado: con dentado cruzado
  • Tolerancia ⌀ nominal: d11
  • Número de dientes Z: 8
  • Ángulo de hélice: 15

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 36 mm
    Longitud de filo Lc 16 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Material de corte HSS Co 5
    Perfil de fresado con dentado cruzado
    Tolerancia ⌀ nominal d11
    Cantidad efectiva de filos Zef 4
    Número de dientes Z 8
    Ángulo de hélice 15 grados
    Dirección de aproximación horizontal
    Mango DIN 1835 B con h6
    Refrigeración interior no
    Para ranuras en T DIN 650 20 mm
    ⌀ de cuello D1 17 mm
    Longitud total L 103 mm
    ⌀ de mango Ds 25 mm
    Avance fz en acero < 750 N/mm2 0,09 mm
    Tolerancia de mango h6
    Ángulo del chaflán angular 90 grados
    anillo de color sin
    Tipo de producto Fresa de ranuras

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 194050 36X16
    EAN / GTIN 4045197109743
    Número del fabricante 194050 36X16

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    250
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    70
    Acero < 500 N/mm²
    P
    35
    Acero < 750 N/mm²
    P
    28
    GG(G)
    K
    22
    CuZn
    N
    35
    Uni
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Corta en el perímetro y en ambos lados.
    Con dentado cruzado y ranuras rompevirutas.

    Nota:

    Para el fresado de ranuras en T según DIN 650.