Fresa angular forma C 45° 16 mm

Número de artículo: 194040 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
180 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ js 16DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 5
  • Norma: DIN 1833
  • Tolerancia ⌀ nominal: js16
  • Dirección de aproximación: horizontal
  • Mango: DIN 1835 B con h6

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 16 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS Co 5
Norma DIN 1833
Tolerancia ⌀ nominal js16
Dirección de aproximación horizontal
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Número de dientes Z 6
⌀ de cuello D1 6,7 mm
Longitud total L 60 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Longitud de filo Lc 4 mm
Avance fz en acero < 750 N/mm2 0,06 mm
Tolerancia de mango h6
Ángulo del chaflán angular 45 grados
anillo de color sin
Forma C
Tipo de producto Fresas angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 194040 16
EAN / GTIN 4045197109606
Número del fabricante 194040 16

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
250
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
70
Acero < 500 N/mm²
P
35
Acero < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Superficie con tratamiento especial.
Forma C de corte en el perímetro y corte frontal.

Nota:

Para fresar guías pequeñas en la fabricación de herramientas y máquinas.