{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 5 | |
Norma | DIN 1833 | |
Tolerancia ⌀ nominal | js16 | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Número de dientes Z | 8 | |
⌀ de cuello D1 | 10 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Longitud de filo Lc | 5 mm | |
Avance fz en acero < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
anillo de color | sin | |
Forma | D | |
Tipo de producto | Fresas angulares |
Número de artículo | 194020 20 | |
EAN / GTIN | 4045197109477 | |
Número del fabricante | 194020 20 |