{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 22,5 mm | |
Longitud de filo Lc | 6 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 5 | |
Norma | DIN 850 D/F | |
Perfil de fresado | con dentado cruzado | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 10 | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Para chavetas de disco DIN 6888 | 6,0×9,0 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa de ranuras |
Número de artículo | 194010 22,5X6 | |
EAN / GTIN | 4045197109293 | |
Número del fabricante | 194010 22,5X6 |